WATTS SR 709DCDA-OSY-GPM 10 Cụm đầu dò kiểm tra kép, thẳng hàng, khớp nối mặt bích, kích thước 10 inch, gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Kiểm tra kép hội Detector |
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Mẫu cơ thể | Nội tuyến |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Van bypass | 3 / 4 " |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 10 " |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | GPM |
Mfr. Loạt | 709DCDA |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Kích thước ổ cắm | 10 " |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Gói Đồng |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Van cổng ngoài thân và cổng |
Mô hình | Kích thước bỏ qua | Kích thước đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kích thước ổ cắm | Loại van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709DCDA-LF-GPM 6 | - | 6" | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 6" | Không có van ngắt | €10,199.78 | RFQ
|
709DCDA-LF-GPM 4 | 1 / 2 " | 4" | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 4" | Không có van ngắt | €6,179.36 | RFQ
|
709DCDA-LF-CFM 3 | 1 / 2 " | 3" | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 3" | Không có van ngắt | €5,824.22 | RFQ
|
709DCDA-LF-GPM 3 | 1 / 2 " | 3" | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 3" | Không có van ngắt | €5,824.22 | RFQ
|
709DCDA-LF-CFM 4 | 1 / 2 " | 4" | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 4" | Không có van ngắt | €6,179.36 | RFQ
|
709DCDA-LF-CFM 6 | 1 / 2 " | 6" | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 6" | Không có van ngắt | €10,199.78 | RFQ
|
709DCDA-LF-CFM 8 | 1 / 2 " | 8" | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 8" | Không có van ngắt | €21,722.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.