vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều kép WATTS SD-3-FN 1/4, Kích thước 1/4 inch, Thép không gỉ | CA4CHH 0061666

WATTS SD-3-FN 1/4 Dual Check Valve, Size 1/4 Inch, Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: CA4CHH phần: SD-3-FN 1/4Tham chiếu chéo: 0061666
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
€323.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra kép
Loại ngăn chặn dòng chảy ngượcKiểm tra kép với lỗ thông khí
Kết thúc cơ thểThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Chất liệu đĩaSantoprene
LắpKhông
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1 / 4 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Tối đa Nhiệt độ.130 độ. F
Tối đa Áp lực công việc150 psi
Loại đồng hồKhông có đồng hồ
Mfr. LoạtSD-3
Tối thiểu. Nhiệt độ54 độ. F
hoạt độngliên tiếp
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Chất liệu ghếNoryl
Lọc
Loại sợiNPT
Kiểukit
Loại vanKhông có van ngắt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16

Chi tiết sản phẩm:

Van một chiều kép, Kích thước 1/4 inch, Thép không gỉ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ cắmKết nối đầu vàoKích thước đầu vàoLoại ổ cắmLoại đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực công việcTối thiểu. Nhiệt độGiá cả
Van một chiều kép WATTS SD3-MF 3/8", Kích thước 3/8 inch, Thép không gỉ | AE3BBH 5AJ88 SD3-MF 3/8 "3 / 8 "-3 / 8 "doanh loeChủ đề nữ130 độ F10.3 Bar54 độ F€328.18
Van một chiều kép WATTS SD-3-LS-MFXMN 3/8, Khớp nối loe, Kích thước 3/8 inch, Thép không gỉ | CB8VYA 0061679 SD-3-LS-MFXMN 3/83 / 8 "doanh loe3 / 8 "Chủ đề namdoanh loe130 độ. F150 psi54 độ. F€480.19
Van một chiều kép WATTS SD-3-MN-LS 3/8, Kích thước 3/8 inch, Thép không gỉ | CB9VKV 0061670 SD-3-MN-LS 3/83 / 8 "Chủ đề nam3 / 8 "Chủ đề namChủ đề nam130 độ. F150 psi54 độ. F€480.19
Van một chiều kép WATTS SD-3-MF-LS 3/8, Khớp nối loe, Kích thước 3/8 inch, Thép không gỉ | CB9VKX 0061671 SD-3-MF-LS 3/83 / 8 "doanh loe3 / 8 "doanh loedoanh loe130 độ. F150 psi54 độ. F€448.37
Van một chiều kép WATTS SD-3-MN 1/4, Kích thước 1/4 inch, Thép không gỉ | CB9VKY 0061652 SD-3-MN 1/41 / 4 "Chủ đề nam1 / 4 "Chủ đề namChủ đề nam130 độ. F150 psi54 độ. F€469.81
Van một chiều kép WATTS SD-3-MF 1/4, Khớp nối loe, Kích thước 1/4 inch, Thép không gỉ | CC7JFM 0061653 SD-3-MF 1/41 / 4 "doanh loe1 / 4 "doanh loedoanh loe130 độ. F150 psi54 độ. F€262.94
Van một chiều kép 3/1 WATTS SD-4-MN-LS, Kích thước 1/4 inch, Thép không gỉ | CC9NTG 0061674 SD-3-MN-LS 1/41 / 4 "Chủ đề nam1 / 4 "Chủ đề namChủ đề nam130 độ. F150 psi54 độ. F€480.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS SD-3-FN 1/4 Dual Check Valve, Size 1/4 Inch, Thép không gỉ
€323.34 /đơn vị