Watts Ra-1-sw 1 1/2 | Van cổng tản nhiệt hơi nước, đầu vào 1 1/2 inch, áp suất 60 đến 15 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van cổng tản nhiệt hơi nước WATTS RA-1-SW 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, áp suất 60 đến 15 Psi | CA3XQZ 0067609

WATTS RA-1-SW 1 Van cổng tản nhiệt hơi 1 2/1, Đầu vào 1 2/60 inch, Áp suất 15 đến XNUMX Psi

Trong kho
Khoản mục: CA3XQZ phần: RA-1-SW 1 1/2Tham chiếu chéo: 0067609
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
€295.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Mẫu cơ thểSảnh
Phong cách cơ thểSảnh
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1 1 / 2 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnHiện tại
Max. Sức ép60 psi
Tối đa Áp suất hơi15 psi
Tối đa Áp lực nước60 psi
Mfr. LoạtRA-1-SW
Kết nối đầu raLiên hiệp
Kích thước ổ cắm1-1 / 2 "
Loại ổ cắmLiên hiệp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.6

Chi tiết sản phẩm:

Van cổng tản nhiệt hơi nước, 1 1/2 inch đầu vào, áp suất 60 đến 15 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối đầu vàoKích thước đầu vàoLoại đầu vàoKích thước ổ cắmGiá cả
Van cổng tản nhiệt hơi nước WATTS RA-1-SW 1/2, đầu vào 1/2 inch, áp suất 60 đến 15 Psi | CA3XQY 0067605 RA-1-SW 1/2Chủ đề nữ1 / 2 "Chủ đề nữ1 / 2 "€128.65
Van cổng tản nhiệt hơi nước WATTS RA-1-SW 1 1/4, đầu vào 1 1/4 inch, áp suất 60 đến 15 Psi | CA3XRA 0067608 RA-1-SW 1 1/4Chủ đề nữ1 1 / 4 "Chủ đề nữ1-1 / 4 "€224.99
Van cổng tản nhiệt hơi nước WATTS RA-1-SW 1, đầu vào 1 inch, áp suất 60 đến 15 Psi | CA3XRB 0067607 RA-1-SW 1Chủ đề nam1"Chủ đề nam1"€168.55
Van cổng tản nhiệt hơi nước WATTS RA-1-SW 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất 60 đến 15 Psi | CA3XRC 0067606 RA-1-SW 3/4-3 / 4 "Chủ đề nữ3 / 4 "€154.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS RA-1-SW 1 Van cổng tản nhiệt hơi 1 2/1, Đầu vào 1 2/60 inch, Áp suất 15 đến XNUMX Psi
€295.49 /đơn vị