WATTS Hệ thống làm mềm nước PWSR145K, Tốc độ dòng chảy 12 Gpm, Đầu vào 1 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Làm mềm nước |
Yêu cầu về pin | 110V |
Đường vòng | Kết nối nhựa - nhựa |
Tốc độ dòng | 12 GPM |
Kích thước đầu vào | 1" |
Loại đầu vào | Chủ đề nam |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | PWSR |
Kích thước bể khoáng | 10 "x 54" |
Kích thước ổ cắm | 1" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nam |
Loại nhựa | 1.5 Cu.Ft. |
Kích thước bể | 18 "x 36" |
Loại xe tăng | Sợi thủy tinh |
Thiết kế van | Kỹ thuật số |
Chất liệu van | Noryl |
Loại van | Đồng hồ đo |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ dòng | Kích thước bể khoáng | Loại nhựa | Kích thước bể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PWSR160K | 15 GPM | 12 "x 52" | 2 Cu.Ft. | 18 "x 40" | €1,874.04 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.