WATTS Hệ thống làm mềm nước PWS20131I22, Tốc độ dòng chảy 80 Gpm, Cửa vào 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Làm mềm nước |
Yêu cầu về pin | 115V / 60Hz |
Đường vòng | Không qua đường |
Tốc độ dòng | 80 gpm |
Kích thước đầu vào | 2" |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | PWS20-2 |
Kích thước ổ cắm | 2" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Loại nhựa | 15 Cu.Ft. |
Kích thước bể | 39 "x 48" |
Loại xe tăng | Sợi thủy tinh |
Thiết kế van | Kỹ thuật số |
Chất liệu van | Thau |
Loại van | Progressive |
Sản phẩm | Mô hình | Loại van | Kích thước bể nước muối | Tốc độ dòng | Mfr. Loạt | Kích thước bể khoáng | Loại ổ cắm | Loại nhựa | Kích thước bể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS20131F11 | Đồng hồ đo | 24 "x 41" | 10 gpm | PWS20 | 18 "x 65" | Chủ đề nam | 5 Cu.Ft. | 24 "x 41" | €10,210.12 | RFQ
| |
PWS20131D11 | Đồng hồ đo | 18 "x 40" | 5 gpm | PWS20 | 14 "x 65" | Chủ đề nam | 3 Cu.Ft. | 18 "x 40" | €8,641.12 | RFQ
| |
PWS20131E11 | Đồng hồ đo | 18 "x 40" | 7 gpm | PWS20 | 16 "x 65" | Chủ đề nam | 4 Cu.Ft. | 18 "x 40" | €8,955.56 | RFQ
| |
PWS20131G11 | Đồng hồ đo | 24 "x 50" | 12 GPM | PWS20 | 21 "x 62" | Chủ đề nam | 7 Cu.Ft. | 24 "x 50" | €11,082.98 | RFQ
| |
PWS20131H11 | Đồng hồ đo | 30 "x 50" | 15 GPM | PWS20 | 24 "x 72" | Chủ đề nam | 10 Cu.Ft. | 30 "x 50" | €13,111.88 | RFQ
| |
PWS20131D21 | Đồng hồ đo | - | 25 gpm | PWS20-2 | 14 "x 65" | Chủ đề nam | 3 Cu.Ft. | 18 "x 40" | €13,858.03 | RFQ
| |
PWS20131I11 | Đồng hồ đo | - | 80 gpm | PWS20 | 30 "x 72" | Chủ đề nam | 15 Cu.Ft. | 39 "x 48" | €16,996.01 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.