WATTS Hệ thống làm mềm nước PWS15T171C21, Tốc độ dòng chảy 15 Gpm, Đầu vào 1 1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Làm mềm nước |
Yêu cầu về pin | 120V |
Đường vòng | Không qua đường |
Tốc độ dòng | 15 GPM |
Kích thước đầu vào | 1-1 / 2 " |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | PWS15T |
Kích thước bể khoáng | 12 "x 52" |
Kích thước ổ cắm | 1-1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Chủ đề nam |
Loại nhựa | 2 Cu.Ft. |
Kích thước bể | 24 "x 41" |
Loại xe tăng | Sợi thủy tinh |
Thiết kế van | Kỹ thuật số |
Chất liệu van | Thau |
Loại van | Đồng hồ đo |
Mô hình | Tốc độ dòng | Kích thước bể khoáng | Loại nhựa | Kích thước bể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
PWS15T171E21 | 25 gpm | 16 "x 65" | 4 Cu.Ft. | 24 "x 41" | €10,598.07 | RFQ
|
PWS15T171G21 | 35 gpm | 21 "x 62" | 7 Cu.Ft. | 24 "x 50" | €13,895.60 | RFQ
|
PWS15T171D21 | 17 gpm | 14 "x 65" | 3 Cu.Ft. | 24 "x 41" | €9,815.90 | RFQ
|
PWS15T171F21 | 30 gpm | 18 "x 65" | 5 Cu.Ft. | 24 "x 41" | €12,234.31 | RFQ
|
PWS15T171H21 | 40 gpm | 24 "x 72" | 10 Cu.Ft. | 30 "x 50" | €17,624.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.