WATTS PWFCAL2 Hệ thống trung hòa Ph cho toàn bộ ngôi nhà, Tốc độ dòng chảy 9 Gpm, Đầu vào 1 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống lọc |
Yêu cầu về pin | 110V |
Đường vòng | Kết nối nhựa - nhựa |
Tốc độ dòng | 9 gpm |
Kích thước đầu vào | 1" |
Loại đầu vào | Chủ đề nam |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | PWFCAL |
Kích thước ổ cắm | 1" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nam |
Loại xe tăng | Sợi thủy tinh |
Thiết kế van | Kỹ thuật số |
Chất liệu van | Noryl |
Loại van | Đồng hồ đo |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ dòng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
PWFCAL3 | 13 gpm | €2,499.71 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.