WATTS Hệ thống lọc nước PWC10111A10, Đầu vào 1 inch, Đầu ra 1 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống lọc |
Yêu cầu về pin | 120V xoay chiều / 60Hz |
Màu | Quả hạnh |
Tốc độ dòng | 4 gpm |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nam |
Kích thước đầu vào | 1" |
Loại đầu vào | Chủ đề nam |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | PWC (1-2CUFT) |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nam |
Kích thước ổ cắm | 1" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nam |
Phong cách | Kỹ thuật số |
Loại xe tăng | Sợi thủy tinh |
Loại sợi | NPT |
Thiết kế van | Kỹ thuật số |
Chất liệu van | Thau |
Loại van | Đồng hồ thời gian |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.