Watts P777-20 3/8 | Bộ lọc Y, Đầu vào 3/8 inch, 9999 độ. C, 21 Thanh | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS P777-20 Bộ lọc 3/8 Y, Đầu vào 3/8 inch, 9999 độ. C, 21 Thanh | BY6DYH 0384764

WATTS P777-20 Bộ lọc 3/8 Y, Đầu vào 3/8 inch, 9999 độ. C, 21 thanh

Trong kho
Mục: BY6DYH phần: P777-20 3/8Tham chiếu chéo: 0384764

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€25.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc Y
Vật liệu cơ thểNoryl nhựa
Mẫu cơ thểWye
Phong cách cơ thểWye
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.9999 độ. F
Max. Sức ép300 psi
Mfr. LoạtP777
Tối thiểu. Nhiệt độ9999 độ. F
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Vật liệu cắmNoryl nhựa
Mức áp suất9999 Bar
Chất liệu màn hìnhThép không gỉ
Kích thước màn hìnhLưới 20
LọcWye
WOG (PSI)300 Psi ở 210 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09

Chi tiết sản phẩm:

Bộ lọc Y, Đầu vào 3/8 inch, 9999 Độ. C, 21 Bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmKích thước màn hìnhGiá cả
Bộ lọc WATTS P777-60 1/4 Y, đầu vào 1/4 inch, 9999 độ. C, 21 Thanh | BY6DYJ 0384769 P777-60 1/41 / 4 "1 / 4 "100 LƯỚI€26.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS P777-20 Bộ lọc 3/8 Y, Đầu vào 3/8 inch, 9999 độ. C, 21 thanh
€25.05 /đơn vị