Watt Nf-8 3/4 | Máy cắt chân không kết nối ống, kích thước 3/4 inch, đồng thau | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chân không kết nối ống WATTS NF-8 3/4, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | CA9QUQ 0061854

WATTS NF-8 Bộ ngắt chân không kết nối ống 3/4, Kích thước 3/4 inch, đồng thau

Trong kho
Khoản mục: CA9QUQ phần: NF-8 3/4Tham chiếu chéo: 0061854
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
€52.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt chân không kết nối ống
Kết thúc cơ thểThau
Vật liệu cơ thểThau
Chất liệu đĩaCao su
LắpKhông
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Áp lực công việc8.6 Bar
Loại đồng hồKhông có đồng hồ
Mfr. LoạtNF8
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
hoạt độngliên tiếp
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nam
LọcKhông
Loại sợiGht
Kiểukit
Loại vanKhông có van ngắt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15

Chi tiết sản phẩm:

Bộ ngắt chân không kết nối ống, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiVật liệu cơ thểKích thước đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực công việcMfr. LoạtTối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmGiá cả
Máy cắt chân không kết nối ống 8/3 WATTS 4BC, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | BY7GHQ 0065986 8TCN 3/4GhtThau3 / 4 "180 độ F8.6 Bar833 độ F3 / 4 "€66.21
Máy cắt chân không kết nối ống WATTS S-8C 1/2, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau | BY7XJP 0061852 S-8C 1/2NPTFThau1 / 2 "180 độ F8.6 Bar833 độ F1 / 2 "€119.11
Máy cắt chân không kết nối ống 8/3 WATTS LF4B, kích thước 3/4 inch, đồng thau | BY8EUA 0792086 LF8B 3/4GhtĐồng thau không chì3 / 4 "180 độ F8.6 BarLF833 độ F3 / 4 "€19.01
Máy cắt chân không kết nối ống 8/3 WATTS LF4C, kích thước 3/4 inch, đồng thau | BY8EUB 0792087 LF8C 3/4GhtĐồng thau không chì3 / 4 "180 độ F8.6 BarLF833 độ F3 / 4 "€85.07
Máy cắt chân không kết nối ống 8/3 WATTS LF4BC, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | BY8EUD 0792090 LF8BC 3/4GhtĐồng thau không chì3 / 4 "180 độ F8.6 BarLF833 độ F3 / 4 "€83.22
Máy cắt chân không kết nối ống WATTS LF8AC 3/4, Kích thước 3/4 inch, Hợp kim silicon đồng | BY8EUE 0792092 LF8AC 3/4GhtHợp kim silicon đồng không chì3 / 4 "180 độ F8.6 BarLF833 độ F3 / 4 "€113.95
Máy cắt chân không kết nối ống 8/3 WATTS LF4A, Kích thước 3/4 inch, Hợp kim silicon đồng | BY8EUF 0792091 LF8A 3/4GhtHợp kim silicon đồng không chì3 / 4 "180 độ F8.6 BarLF833 độ F3 / 4 "€70.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS NF-8 Bộ ngắt chân không kết nối ống 3/4, Kích thước 3/4 inch, đồng thau
€52.71 /đơn vị