WATTS Thiết bị ngăn chặn dòng chảy ngược của máy cắt chân không N9C-M5, lớp hoàn thiện mạ Chrome, kích thước 3/8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kiểm tra kép ngắt chân không |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Kiểm tra kép với lỗ thông khí |
Kết thúc cơ thể | cơ rôm |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 3 / 8 " |
Loại ren đầu vào | NPT |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 125 psi |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Kiểu | kit |
Sản phẩm | Mô hình | Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Kích thước đầu vào | Mục | Tối đa Nhiệt độ. | Tối thiểu. Nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731FR | Bộ ngắt chân không | 3 / 4 " | Bộ ngắt chân không | 180 độ. F | 32 độ. F | €111.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.