WATTS M500-DOSY-LM 8 Bộ phận ngăn dòng chảy ngược của đầu dò áp suất giảm, kích thước 8 inch, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp đầu báo áp suất giảm |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 8" |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Cao su |
Kiểu | kit |
Mô hình | Kích thước đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|
M500-DOSY-C 8 | 8" | €23,886.64 | RFQ
|
M500-DOSY-G 8 | 8" | €23,886.64 | RFQ
|
M500-OSY-LM 6 | 6" | €13,696.41 | RFQ
|
M500-OSY-LM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €7,090.88 | RFQ
|
M500-OSY-LM 8 | 8" | €23,747.77 | RFQ
|
M500-OSY-LM 3 | 3" | €7,851.46 | RFQ
|
M500-OSY-LM 10 | 10 " | €33,932.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.