WATTS M300N(A)-DOSY-C 3 Đầu báo kiểm tra kép Bộ phận ngăn dòng chảy ngược, Van ngắt, Kích thước 3 inch, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Kiểm tra kép hội Detector |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | N mẫu |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 3" |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | cfm |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Kiểu | kit |
Mô hình | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Kết nối đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
M300NA-BFG-LM 3 | Khớp có rãnh | 3" | Khớp có rãnh | €7,210.75 | RFQ
|
M300N (A) -DOSY-C 2 1/2 | Khớp nối | 2 1 / 2 " | Khớp nối | €15,594.92 | RFQ
|
M300N (A) -DOSY-G 2 1/2 | Khớp nối | 2 1 / 2 " | Khớp nối | €15,467.66 | RFQ
|
M300N (A) -DOSY-C 4 | Khớp nối | 4" | Khớp nối | €20,167.64 | RFQ
|
M300N (A) -DOSY-G 3 | Khớp nối | 3" | Khớp nối | €17,038.81 | RFQ
|
M300N (A) -DOSY-G 4 | Khớp nối | 4" | Khớp nối | €20,049.92 | RFQ
|
M300NA-BFG-LM 4 | Khớp có rãnh | 4" | Khớp có rãnh | €8,363.44 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.