WATTS Bộ phận phát hiện dòng chảy ngược kép M300-OSY-CFM 3, Kích thước 3 inch, Van ngắt
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Kiểm tra kép hội Detector |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Chất liệu đĩa | silicone |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 3" |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | cfm |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Kiểu | kit |
Mô hình | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Kết nối đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
M300-DOSY-LM 2 1/2 | Khớp nối | 2 1 / 2 " | Khớp nối | €6,509.35 | RFQ
|
M300-DOSY-LM 4 | Khớp nối | 4" | Khớp nối | €9,678.94 | RFQ
|
M300-DOSY-LM 3 | Khớp nối | 3" | Khớp nối | €7,432.70 | RFQ
|
M300-OSY-CFM 6 | Khớp nối | 6" | Khớp nối | €9,227.61 | RFQ
|
M300-OSY-CFM 4 | Khớp nối | 4" | Khớp nối | €8,697.86 | RFQ
|
M300-OSY-CFM 2 1/2 | Khớp nối | 2 1 / 2 " | Khớp nối | €5,889.32 | RFQ
|
M300-OSY-GPM 8 | Khớp nối | 8" | Khớp nối | €16,697.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.