WATTS M200-OSY 6 Bộ phận chống chảy ngược của van một chiều, Van ngắt, Kích thước 6 inch, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 6" |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Cao su |
Kiểu | kit |
Mô hình | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Kết nối đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
M200-OSY 2 1/2 | Khớp nối | 2 1 / 2 " | Khớp nối | €4,425.88 | RFQ
|
M200-OSY 3 | Khớp nối | 3" | Khớp nối | €4,646.38 | RFQ
|
M200-OSY 4 | Khớp nối | 4" | Khớp nối | €5,488.33 | RFQ
|
M200-OSY 8 | Khớp nối | 8" | Khớp nối | €16,628.28 | RFQ
|
M200-OSY 10 | Khớp nối | 10 " | Khớp nối | €28,485.56 | RFQ
|
M200-NRS3 | Khớp nối | 3" | - | €4,616.77 | RFQ
|
M200-NRS 2 1/2 | Khớp xoay | 2 1 / 2 " | - | €4,260.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.