Watts M1/4tf | Van làm mát bay hơi mini và phao | 2zdr5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS M1 / ​​4TF Van làm mát bay hơi mini và phao | AC4EGL 2ZDR5

WATTS Van làm mát bay hơi mini M1/4TF và phao

Trong kho
Khoản mục: AC4EGL phần: M1 / ​​4TFTham chiếu chéo: 2ZDR5
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
€31.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan và phao làm mát bay hơi mini
Kiểu kết nốiNén
Vật liệu nổipolyethylene
Max. Sức ép100 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Chiều dài thanh5-1 / 2 "
Vật liệu queThau
Kích thước máy1 / 4 "
UPC098268435696
Van Flow - Dòng chảy (1)1.5
Van Flow - Dòng chảy (2)3
Lưu lượng van - Áp suất (1)50
Lưu lượng van - Áp suất (2)100
Chất liệu vanThau

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài và Kích thước lắp (11 "x 1")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
WATTS M1 / ​​4TFSS Van làm mát bay hơi mini và phao | AC4EGM 2ZDR6 M1 / 4TFSS€32.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van làm mát bay hơi mini M1/4TF và phao
€31.55 /đơn vị