Watts Lfu5b-s Z3 1 1/4 | Van Giảm Áp Lực Nước, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 1 1/4 Inch, Silicon Đồng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp suất nước WATTS LFU5B-S Z3 1 1/4, 25 đến 75 Psi, Kích thước 1 1/4 inch, Silicon đồng | BP3FLT 0125282

WATTS Van giảm áp suất nước LFU5B-S Z3 1 1/4, 25 đến 75 Psi, Kích thước 1 1/4 inch, Silicon đồng

Trong kho
Khoản mục: BP3FLT phần: LFU5B-S Z3 1 1/4Tham chiếu chéo: 0125282
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
€3,729.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Phạm vi PSI có thể điều chỉnh25 đến 75 Psi
Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh25 đến 75 psi
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng đúc không chì
Chất liệu đĩaEPDM
Kết nối đầu vàoUnion hàn
Kích thước đầu vào1 1 / 4 "
Loại đầu vàoUnion hàn
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.160 độ. F
Tối đa Áp lực công việc300 PSI
Mfr. LoạtLFU5B-Z3
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1-1 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi cài đặt áp suất3.4 Bar
Lọc
Phong cáchTiêu chuẩn
Thiết kế vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.53

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp lực nước, 25 đến 75 Psi, Kích thước 1 1/4 inch, Silicon đồng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiPhạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnhVật liệu cơ thểVật chấtTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực công việcTối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmGiá cả
WATTS 3/4 LF U5BZ3 Van giảm áp lực nước 3/4 Inch | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Đồng thau không chì160 độ F---€943.48
WATTS 1 LFU5B-Z3 Van giảm áp nước 1 inch | AE3JEY 5DLZ6 1 LFU5B-Z36.75 "--Đồng thau không chì160 độ F---€867.96
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 Van giảm áp nước 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Đồng thau không chì180 độ F---€521.52
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 Van giảm áp nước 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Đồng thau không chì180 độ F---€956.88
WATTS LFU5B-Z3 Van giảm áp nước 1-1 / 4 inch 50psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--Hợp kim silicon đồng không chì160 độ F---€2,332.97
WATTS 1-1 / 4 LFU5B-Z3-LP Van giảm áp nước 1-1 / 2 Inch 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Hợp kim silicon đồng không chì160 độ F---€3,041.35
WATTS 1-1 / 2 LFU5B-Z3-LP Van giảm áp nước 1-1 / 4 inch 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Hợp kim silicon đồng không chì160 độ F---€3,670.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van giảm áp suất nước LFU5B-S Z3 1 1/4, 25 đến 75 Psi, Kích thước 1 1/4 inch, Silicon đồng
€3,729.14 /đơn vị