Watts Lfn9c-1/4" | Máy cắt chân không kiểm tra kép, nội tuyến, kích thước 1/4 inch, đồng thau | 29ym14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chân không kiểm tra kép WATTS LFN9C-1/4, Nội tuyến, Kích thước 1/4 inch, Đồng thau | AH2NHH 29YM14

WATTS LFN9C-1/4" Bộ ngắt chân không kiểm tra kép, thẳng hàng, kích thước 1/4 inch, đồng thau

Trong kho
Mục: AH2NHH phần: LFN9C-1/4 "Tham chiếu chéo: 29YM14
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
€133.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra kép với lỗ thông khí
Kết thúc cơ thểcơ rôm
Chiều cao cơ thể2.375 "
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Phong cách cơ thểNội tuyến
Chiều rộng cơ thể1.25 "
LắpKhông
Kích thước đầu vào1 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Tối đa Áp lực công việc8.6 Bar
Loại đồng hồKhông có đồng hồ
Mfr. LoạtLFN9
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
hoạt độngliên tiếp
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
LọcKhông
Loại sợiNPT
Loại vanKhông có van ngắt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)7.78
Chiều dài tàu (cm)5.55
Chiều rộng tàu (cm)4.76
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tự động xếp lại chỗ ngồi: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước đầu vàoLoại đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Kích thước ổ cắmLoại ổ cắmGiá cả
ĐỒNG HỒ LFNLF9 Kiểm tra kép với lỗ thông hơi khí quyển | AH2NHE 29YM11 LFNLLF9Đồng thau không chì3 / 8 "MNPT180 độ F3 / 8 "FNPT€183.91
Máy cắt chân không kiểm tra kép WATTS LFN9-1/4", Nội tuyến, Kích thước 1/4 inch, Đồng thau | AH2NHF 29YM12 LFN9-1 / 4 "Đồng thau không chì1 / 4 "Chủ đề nữ140 độ F1 / 4 "Chủ đề nữ€120.72
Máy cắt chân không kiểm tra kép WATTS LFN9-3/8", Nội tuyến, Kích thước 3/8 inch, Đồng thau | AH2NHG 29YM13 LFN9-3 / 8 "Đồng thau không chì3 / 8 "Chủ đề nữ140 độ F3 / 8 "Chủ đề nữ€255.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LFN9C-1/4" Bộ ngắt chân không kiểm tra kép, thẳng hàng, kích thước 1/4 inch, đồng thau
€133.32 /đơn vị