Watts Lfn45bdu-pexxex-m1 1 | Van Giảm Áp Lực Nước, Liên Kết Đôi, 25 Đến 75 Psi, Gấp Gọn, Kích Thước 1 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van Giảm Áp Lực Nước WATTS LFN45BDU-PEXXPEX-M1 1, Liên Kết Đôi, 25 Đến 75 Psi, Gấp Gọn, Kích Thước 1 Inch | BP3RAU 0125319

WATTS Van giảm áp suất nước LFN45BDU-PEXXPEX-M1 1, Liên kết đôi, 25 đến 75 Psi, dạng uốn, kích thước 1 inch

Trong kho
Khoản mục: BP3RAU phần: LFN45BDU-PEXXPEX-M1 1Tham chiếu chéo: 0125319

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€310.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Phạm vi PSI có thể điều chỉnh25 đến 75 Psi
Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh25 đến 75 psi
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng không chì
Chất liệu đĩaElastomer
Kết nối đầu vàoBị uốn
Kích thước đầu vào1"
Loại đầu vàoBị uốn
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.180 độ. F
Tối đa Áp lực công việc300 PSI
Mfr. LoạtLFN45B
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
Kết nối đầu raBị uốn
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmBị uốn
Phạm vi cài đặt áp suất3.5 Bar
Lọc
Phong cáchTiêu chuẩn
Vật liệu trang tríGói Đồng
Kiểukit
Thiết kế vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp lực nước, Double Union, 25 đến 75 Psi, uốn cong, kích thước 1 inch

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMfr. LoạtVật liệu cơ thểChất liệu đĩaTối thiểu. Nhiệt độKết nối đầu raKích thước ổ cắmLoại ổ cắmVật liệu trang tríGiá cả
ĐỒNG HỒ 1 "LFN45BDU-EZ-M1 Van giảm áp 1 inch Ống 2 inch | AG31PNQ 95XHXNUMX 1 "LFN45BDU-EZ-M1--------€339.28
Van Giảm Áp Lực Nước 45/1 WATTS LFN1BM2-U, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 1/2 Inch | BP2VUL 0009471 LFN45BM1-U 1/2LFN45BHợp kim silicon đồng không chìEPDM33 độ. FChủ đề nữ1 / 2 "Chủ đề nữComposite được thiết kế€214.73
Van Giảm Áp Lực Nước WATTS LFN45BM1-US 3/4, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 3/4 Inch, Silicon Đồng | BP2VUU 0009480 LFN45BM1-US 3/4LFN45BHợp kim silicon đồng không chìElastomer33 độ F-3 / 4 "Chủ đề nữGói Đồng€101.72
Van giảm áp suất nước 45/1 WATTS LFN1BM2-DU, Liên kết đôi, 25 đến 75 Psi, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau | BP3BCP 0009472 LFN45BM1-DU 1/2LFN45BThauEPDM tăng cường33 độ. FLiên hiệp1 / 2 "Liên hiệp-€256.85
Van Giảm Áp Lực Nước WATTS LFN45BM1 3/4, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 3/4 Inch | BP3BCR 0009477 LFN45BM1 3/4LFN45BHợp kim silicon đồng không chìEPDM33 độ F-3 / 4 "Chủ đề nữNhựa kỹ thuật€208.24
Van Giảm Áp Lực Nước WATTS LFN45BM1-US, 25 Đến 75 Psi, Mối Hàn Liên Kết, Kích Thước 1/2 Inch | BP3QNM 0009473 LFN45BM1-USLFN45BThauEPDM tăng cường33 độ. FChủ đề nữ1 / 2 "Chủ đề nữ-€166.93
Van Giảm Áp Lực Nước WATTS LFN45BU-070-M1 1, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 1 Inch | BP3RAJ 0125313 LFN45BU-070-M1 1LFN45BHợp kim silicon đồng đúc không chìElastomer33 độ. FChủ đề nữ1"Chủ đề nữ-€278.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van giảm áp suất nước LFN45BDU-PEXXPEX-M1 1, Liên kết đôi, 25 đến 75 Psi, dạng uốn, kích thước 1 inch
€310.36 /đơn vị