Watts Lfn45b-ezm1-du 3/4 | Van Giảm Áp Lực Nước, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 3/4 Inch, Đồng Thau | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp suất nước 45/1 WATTS LFN3B-EZM4-DU, 25 đến 75 Psi, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | BP3BDL 0009482

WATTS Van giảm áp suất nước 45/1 LFN3B-EZM4-DU, 25 đến 75 Psi, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: BP3BDL phần: LFN45B-EZM1-DU 3/4Tham chiếu chéo: 0009482
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
€264.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Phạm vi PSI có thể điều chỉnh25 đến 75 Psi
Vật liệu cơ thểThau
Chất liệu đĩaEPDM tăng cường
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoLiên hiệp
Tối đa Áp lực công việc20.7 Bar
Mfr. LoạtLFN45B-EZ
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmLiên hiệp
Phạm vi cài đặt áp suất3.4 Bar
Lọc
Loại sợiNPT
Kiểukit
Thiết kế vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp lực nước, 25 đến 75 Psi, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểChất liệu đĩaKích thước đầu vàoTối đa Áp lực công việcTối thiểu. Nhiệt độGiá cả
Van giảm áp suất nước WATTS LFN45B-EZM1-DU 1, Liên kết đôi, 25 đến 75 Psi, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | BP2WED 0009498 LFN45B-EZM1-DU 1Hợp kim silicon đồng không chìElastomer1"400 PSI33 độ. F€285.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van giảm áp suất nước 45/1 LFN3B-EZM4-DU, 25 đến 75 Psi, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau
€264.18 /đơn vị