WATTS LFN45B-DU-S 1 1/4 Van giảm áp suất nước, Liên kết kép, Đầu vào 1 1/4 inch, Áp suất 20.7 Bar
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van giảm áp lực nước |
Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh | 25 đến 75 psi |
Vật liệu cơ thể | Hợp kim silicon đồng không chì |
Chất liệu đĩa | EPDM |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 1 1 / 4 " |
Loại ren đầu vào | NPT |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Không có mặt |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 180 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 300 PSI |
Mfr. Loạt | LFN45B-L |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Ổ cắm |
Kích thước ổ cắm | 1-1 / 4 " |
Loại ổ cắm | Ổ cắm |
Phạm vi cài đặt áp suất | 3.4 Bar |
Lọc | Có |
Phong cách | Tiêu chuẩn |
Vật liệu trang trí | Gói Đồng |
Thiết kế van | Tiêu chuẩn |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Vật liệu cơ thể | Kiểu kết nối | Tối đa Áp lực công việc | Mfr. Loạt | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFN45BM1-DU | Hợp kim silicon đồng không chì | - | Liên minh x Liên kết | - | - | - | - | - | €211.06 | ||
LFN45BM1-DU-PEX X PEX | Hợp kim silicon đồng không chì | Hợp kim silicon đồng không chì | Bị uốn | 20.7 Bar | LFN45B | 33 độ F | - | 3 / 4 " | €165.22 | ||
LFN45BM1-DU-CPVC | Hợp kim silicon đồng không chì | - | Liên minh x Liên kết | - | - | - | - | - | €129.94 | ||
LFN45BM1-DU 1 | - | Hợp kim silicon đồng không chì | - | 20.7 Bar | LFN45B | 33 độ F | - | 1" | €310.36 | ||
LFN45B-DU 1 1/4 | Thép không gỉ | Thau | - | 300 PSI | LFN45B-L | 33 độ. F | Liên hiệp | 1-1 / 4 " | €740.65 | RFQ
| |
LFN45BM1-DU 3/4 | - | Hợp kim silicon đồng không chì | - | 20.7 Bar | LFN45B | 33 độ F | - | 3 / 4 " | €237.45 | ||
LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4 | - | Hợp kim silicon đồng đúc không chì | - | 27.6 Bar | LFN45B-EZ | 33 độ F | - | 3 / 4 " | €299.02 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.