Watts Lfn250b-z2-020 3/4 | Van Giảm Áp Lực Nước, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 3/4 Inch, Bàn Là | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp suất nước 250/2 WATTS LFN020B-Z3-4, 25 đến 75 Psi, Kích thước 3/4 inch, Bàn là | BP2VVJ 0121246

WATTS LFN250B-Z2-020 Van giảm áp suất nước 3/4, 25 đến 75 Psi, Kích thước 3/4 inch, Sắt

Trong kho
Khoản mục: BP2VVJ Model: LFN250B-Z2-020 3/4Tham chiếu chéo: 0121246
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
€429.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Phạm vi PSI có thể điều chỉnh25 đến 75 Psi
Vật liệu cơ thểBàn là
Chất liệu đĩaEPDM
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Tối đa Áp lực công việc17.2 Bar
Mfr. LoạtLFN250
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi cài đặt áp suất1.4 Bar
Lọc
Loại sợiNPT
Vật liệu trang tríThép không gỉ
Thiết kế vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.64

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp lực nước, 25 đến 75 Psi, Kích thước 3/4 inch, Sắt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Van giảm áp suất nước 250/3 WATTS LFN4B, FNPT 3/4 inch, Tính năng nước bằng đồng thau không chì | BP4DVJ 161Z81 LFN250B 3/4€429.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LFN250B-Z2-020 Van giảm áp suất nước 3/4, 25 đến 75 Psi, Kích thước 3/4 inch, Sắt
€429.49 /đơn vị