vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van trộn chính WATTS LFN170M3 2, Bộ điều nhiệt dựa trên paraffin, Kích thước 2 inch | BR6ERN 0559128

WATTS Van trộn chính LFN170M3 2, Bộ điều nhiệt dựa trên Paraffin, Kích thước 2 inch

Trong kho
Khoản mục: BR6ERN phần: LFN170M3 2Tham chiếu chéo: 0559128
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
€5,451.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan trộn tĩnh nhiệt
Kết thúc cơ thểĐồng thô
Sức chứa125 gpm ở 45 psi
Phạm vi nhiệt độ đầu vào lạnh40 đến 80 độ. F
Tốc độ dòng7 đến 125 gpm
Phạm vi nhiệt độ đầu vào nóng120 đến 180 độ. F
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào2"
Loại ren đầu vàoNPT
Tối đa Áp lực công việc125 psi
Nhiệt độ chênh lệch tối thiểu5 độ. F
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Độ chính xác nhiệt độ đầu ra+/- 7 độ. F
Áp suất tĩnh30 psi
Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ90 đến 180 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.66

Chi tiết sản phẩm:

Van trộn chính, bộ điều nhiệt dựa trên paraffin, kích thước 2 inch

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaTốc độ dòngKích thước đầu vàoĐộ chính xác nhiệt độ đầu raGiá cả
WATTS LFN170M3 1 Van Trộn Chính, Kích Thước 1 Inch | BR6ERH 0559125 LFN170M3 168 gpm ở 45 psi4 đến 68 gpm1"+/- 5 độ. F€2,153.28
Van trộn chính WATTS LFN170M3 1 1/2, Bộ điều nhiệt dựa trên paraffin, Kích thước 1 1/2 inch | BR6ERK 0559127 LFN170M3 1 1/2105 gpm ở 45 psi5 đến 105 gpm1 1 / 2 "+/- 7 độ. F€3,635.79
Van trộn chính WATTS LFN170M3 1 1/4, Bộ điều nhiệt dựa trên paraffin, Kích thước 1 1/4 inch | BR6ERM 0559126 LFN170M3 1 1/495 gpm ở 45 psi4 đến 95 gpm1 1 / 4 "+/- 7 độ. F€3,323.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van trộn chính LFN170M3 2, Bộ điều nhiệt dựa trên Paraffin, Kích thước 2 inch
€5,451.12 /đơn vị