WATTS Bộ phận ngăn chặn dòng chảy ngược của máy dò áp suất giảm LFM500Z-BFG-CFM 3, Kích thước 3 inch, không chì
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp đầu báo áp suất giảm |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Mẫu Z |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Kết nối đầu vào | Khớp có rãnh |
Kích thước đầu vào | 3" |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | cfm |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp có rãnh |
Chất liệu ghế | Cao su |
Kiểu | kit |
Mô hình | Mẫu cơ thể | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Kết nối đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
LFM500Z-OSY-GPM 6 | Mẫu Z | Khớp nối | 6" | Khớp nối | €15,824.28 | RFQ
|
LFM500Z-OSY-GPM 8 | Mẫu Z | Khớp nối | 8" | Khớp nối | €26,207.96 | RFQ
|
LFM500Z-OSY-CFM 8 | Mẫu Z | Khớp nối | 8" | Khớp nối | €26,207.96 | RFQ
|
LFM500Z-OSY-GPM 3 | N mẫu | Khớp nối | 3" | Khớp nối | €9,090.00 | RFQ
|
LFM500Z-BFG-CFM 6 | Mẫu Z | Khớp có rãnh | 6" | Khớp có rãnh | €16,365.85 | RFQ
|
LFM500Z-BFG-CFM 2 1/2 | Mẫu Z | Khớp có rãnh | 2 1 / 2 " | Khớp có rãnh | €8,699.36 | RFQ
|
LFM500Z-BFG-GPM 2 1/2 | Mẫu Z | Khớp có rãnh | 2 1 / 2 " | Khớp có rãnh | €8,699.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.