WATTS Bộ ngăn dòng chảy ngược LFM500-OSY-GPM 2 1/2, Van ngắt, Kích thước 2 1/2 inch, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp đầu báo áp suất giảm |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 2 1 / 2 " |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | gpm |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Cao su |
Kiểu | kit |
Mô hình | Kích thước đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|
LFM500-OSY-CFM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €7,506.70 | RFQ
|
LFM500-OSY-CFM 3 | 3" | €8,295.38 | RFQ
|
LFM500-OSY-GPM 8 | 8" | €24,804.30 | RFQ
|
LFM500-OSY-CFM 4 | 4" | €9,782.51 | RFQ
|
LFM500-OSY-CFM 6 | 6" | €14,362.30 | RFQ
|
LFM500-OSY-GPM 4 | 4" | €9,782.51 | RFQ
|
LFM500-OSY-CFM 10 | 10 " | €35,383.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.