vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LFLL40XL 75-210 3/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP4FWV 0121432

WATTS LFLL40XL 75-210 3/4 Van giảm áp suất và nhiệt độ, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 75 Psi

Trong kho
Khoản mục: BP4FWV phần: LFLL40XL 75-210 3/4Tham chiếu chéo: 0121432
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
€901.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ và áp suất
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng không chì
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nam
DẫnKhông có mặt
Mfr. LoạtLFLL40XL
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp75 đến 150 psi
Giảm áp lực75 psi
Chiều dài chân1 21 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.71

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 75 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmGiảm áp lựcChiều dài chânGiá cả
WATTS LFLL40XL-M15 150-210 3/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, kích thước 3/4 inch, áp suất giảm 150 Psi | BP4DWB 0121429 LFLL40XL-M15 150-210 3/43 / 4 "3 / 4 "150 psi1 21 / 32 "€764.15
WATTS LFLLL40XL-M15 150210 3/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, kích thước 3/4 inch, áp suất giảm 150 Psi | BP4FWR 0121430 LFLLL40XL-M15 150210 3/43 / 4 "3 / 4 "150 psi1 25 / 32 "€801.40
WATTS LFLL40XL-M15 150-210 1 Van Giảm Áp An Toàn, Kích Thước 1 Inch, 2, 134000 Btu | BP4FWU 161Z84 LFLL40XL-M15 150-210 11"1"150 psi1 25 / 32 "€2,198.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LFLL40XL 75-210 3/4 Van giảm áp suất và nhiệt độ, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 75 Psi
€901.89 /đơn vị