Watts Lfl210-5-m2 | Van ngắt gas nhiệt độ tự động | 29ym08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LFL210-5-M2 Van ngắt gas nhiệt độ tự động | AH2NHC 29YM08

WATTS Van Ngắt Khí Nhiệt Độ Tự Động LFL210-5-M2

Trong kho
Khoản mục: AH2NHC phần: LFL210-5-M2Tham chiếu chéo: 29YM08
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
€573.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan ngắt khí nhiệt độ tự động
Chiều cao cơ thể11 15 / 16 "
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng không chì
Chiều rộng cơ thể2.5 "
BtuH150,000 Khí tự nhiên, 243,000 Khí LP
Áp suất đặt nhà máy150 psi
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoFNPT
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều dài chân1.875 "
Chiều dài bộ điều nhiệt7-13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)31.75
Chiều dài tàu (cm)6.5
Chiều rộng tàu (cm)3.66
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tự động xếp lại chỗ ngồi: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cơ thểChiều dài chânGiá cả
WATTS LF210-5-M2 Van ngắt gas nhiệt độ tự động | AH2NHB 29YM07 LF210-5-M210.25 "7 / 8 "€642.11
WATTS LFLLL210-5-M2 Van ngắt gas nhiệt độ tự động | AH2NHD 29YM10 LFLLL210-5-M212 13 / 16 "2.875 "€746.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van Ngắt Khí Nhiệt Độ Tự Động LFL210-5-M2
€573.42 /đơn vị