Watts Lfl1170m2-us 1 | Van điều khiển nước nóng, 120 đến 200 độ. Ổ cắm F, 1 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LFL1170M2-US 1 Van Điều Khiển Nước Nóng, 120 Đến 200 Độ. Ổ cắm F, 1 inch | BR6ERC 0559111

WATTS LFL1170M2-US 1 Van Điều Chỉnh Nước Nóng, 120 Đến 200 Độ. Ổ cắm F, 1 inch

Trong kho
Mục: BR6ERC phần: LFL1170M2-US 1Tham chiếu chéo: 0559111

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€712.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển
Sức chứa23 gpm ở 45 psi
Phạm vi nhiệt độ đầu vào lạnh40 đến 85 độ. F
Tốc độ dòng0.5 đến 23 gpm
Phạm vi nhiệt độ đầu vào nóng120 đến 200 độ. F
Kết nối đầu vàoUnion hàn
Kích thước đầu vào1"
Nhiệt độ đầu vào (Lạnh)40 đến 85 độ F
Nhiệt độ đầu vào (Nóng)120 đến 200 độ F
Tối đa Nhiệt độ.200 độ F
Tối đa Áp lực công việc150 psi
Mfr. LoạtLFL1170
Nhiệt độ chênh lệch tối thiểu5 độ. F
Kết nối đầu raUnion hàn
Kích thước ổ cắm1"
Độ chính xác nhiệt độ đầu ra+/- 3 độ. F
Loại ổ cắmUnion hàn
Chênh lệch áp suất Max.25%
Áp suất tĩnh30 psi
Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ60 đến 120 độ. F
Loại nhiệt kếKhông
Kiểukit

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.45

Chi tiết sản phẩm:

Van điều khiển nước nóng, 120 đến 200 độ. Cửa ra F, 1 inch

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi điều chỉnh nhiệt độKết nối đầu vàoKích thước đầu vàoMfr. LoạtKết nối đầu raKích thước ổ cắmĐộ chính xác nhiệt độ đầu raLoại ổ cắmGiá cả
Van điều khiển nước nóng WATTS LF1170M2-QC 1, 40 đến 85 độ. F | BQ2BVP 0559150 LF1170M2-QC 1---LF1170-1"-Kết nối nhanh€751.42
Van điều khiển nước nóng WATTS LFL1170M2-PEX 1, 120 đến 200 độ. Ổ cắm F, 1 inch | BQ2BVQ 0559153 LFL1170M2-PEX 1---LFL1170-1"-Bị uốn€712.36
Van điều khiển nước nóng 1170/2 WATTS LF1M2-QC, 120 đến 200 độ. Ổ cắm F, 1/2 inch | BQ2BVR 0559148 LF1170M2-QC 1/2---LF1170-1 / 2 "-Kết nối nhanh€475.50
Van điều khiển nước nóng WATTS LFL1170M2-PEX 3/4, 120 đến 200 độ. Ổ cắm F, 3/4 inch | BQ2BVT 0559152 LFL1170M2-PEX 3/4---LFL1170-3 / 4 "-Bị uốn€573.13
Van điều khiển nước nóng WATTS LFL1170M2-CPVC 1, 120 đến 200 độ. Ổ cắm F, 1 inch | BQ2BVU 0559156 LFL1170M2-CPVC 1---LFL1170-1"-Công đoàn CPVC€712.36
Van điều khiển nước nóng 1170/2 WATTS LFL1M2-QC, 120 đến 200 độ. Ổ cắm F, 1/2 inch | BQ2BVV 0559157 LFL1170M2-QC 1/2---LFL1170-1 / 2 "-Kết nối nhanh€475.50
Van điều khiển nước nóng 1170/2 WATTS LFL3M4-QC, 120 đến 200 độ. Ổ cắm F, 3/4 inch | BQ2BVW 0559158 LFL1170M2-QC 3/4---LFL1170-3 / 4 "-Kết nối nhanh€612.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LFL1170M2-US 1 Van Điều Chỉnh Nước Nóng, 120 Đến 200 Độ. Ổ cắm F, 1 inch
€712.36 /đơn vị