WATTS LFF127W-206 4 Van giảm áp suất nước, Đầu vào 4 inch, Áp suất 20.7 Bar
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van giảm áp lực nước |
Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh | 25 đến 100 psi |
Vật liệu cơ thể | Bàn là |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 4" |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Dẫn | Không có mặt |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 160 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Mfr. Loạt | LFF127W |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Kích thước ổ cắm | 4" |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Phạm vi cài đặt áp suất | 3.5 Bar |
Lọc | Không |
Phong cách | Tiêu chuẩn |
Thiết kế van | Tiêu chuẩn |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
LFF127W-206 | - | - | €16,089.45 | ||
LFF127W-206 3 | 3" | 3" | €12,372.13 | RFQ
| |
LFF127W-110 4 | - | - | €15,324.96 | RFQ
| |
LFF127W-208 4 | 4" | 4" | €15,324.96 | RFQ
| |
LFF127W-210 4 | - | - | €15,324.96 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.