WATTS LFF1115-3 300 FC 20-1 2
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van điều khiển giảm áp |
Mô hình | Loại van | Kiểu kết nối | Kích thước đầu vào | Mfr. Loạt | Áp lực vận hành | Kích thước ổ cắm | Kích thước đường ống | Kích thước cổng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M115-2 TH | Cổng đầy đủ | Có ren | - | - | 400 psi | - | 2" | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " | €2,333.89 | |
M115-2 FL | Cổng đầy đủ | Mặt bích | - | - | 250 psi | - | 2" | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " | €2,562.89 | |
M115-2 1/2TH | Cổng đầy đủ | Có ren | - | - | 400 psi | - | 2.5 " | 1/2 "x 1/2" x 1/8 " | €2,664.65 | |
M115-3 FL | Cổng đầy đủ | Mặt bích | - | - | 250 psi | - | 3" | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | €3,167.63 | |
M115-4 FL | Cổng đầy đủ | Mặt bích | - | - | 250 psi | - | 4" | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | €4,398.24 | |
M115-6 FL | Cổng đầy đủ | Mặt bích | - | - | 250 psi | - | 6" | 1/2 "x 1/2" x 1/2 " | €6,394.88 | |
M115-8 FL | Cổng đầy đủ | Mặt bích | - | - | 250 psi | - | 8" | 1/2 "x 1" x 1/2 " | €9,406.60 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.