WATTS LFC500N-OSY-CFM 6 Bộ phận chống chảy ngược, Van ngắt, Mẫu chữ N, Kích thước 6 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp đầu báo áp suất giảm |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | N mẫu |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 6" |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | cfm |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Cao su |
Kiểu | kit |
Mô hình | Kích thước đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
LFC500N-DOSY-C 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 110 độ. F | €6,840.81 | RFQ
|
LFC500N-DOSY-C 3 | 3" | 110 độ. F | €7,608.78 | RFQ
|
LFC500N-DOSY-C 4 | 4" | 110 độ. F | €8,937.58 | RFQ
|
LFC500N-DOSY-C 6 | 6" | 140 độ. F | €13,245.10 | RFQ
|
LFC500N-DOSY-C 8 | 8" | 140 độ. F | €20,380.46 | RFQ
|
LFC500N-DOSY-G 3 | 3" | 110 độ. F | €7,608.78 | RFQ
|
LFC500N-DOSY-G 4 | 4" | 110 độ. F | €8,937.58 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.