WATTS LFC500-DOSY-G 3 Cụm chống chảy ngược, Van ngắt, Kích thước 3 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp đầu báo áp suất giảm |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 3" |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | gpm |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Cao su |
Kiểu | kit |
Mô hình | Kích thước đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
LFC500-DOSY-LM 3 | 3" | 110 độ. F | €4,840.21 | RFQ
|
LFC500-DOSY-LM 6 | 6" | 110 độ. F | €11,760.92 | RFQ
|
LFC500-DOSY-LM 4 | 4" | 110 độ. F | €7,969.86 | RFQ
|
LFC500-DOSY-LM 8 | 8" | 140 độ. F | €18,594.93 | RFQ
|
LFC500-DOSY-C 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 110 độ. F | €6,211.93 | RFQ
|
LFC500-DOSY-C 3 | 3" | 110 độ. F | €6,863.01 | RFQ
|
LFC500-DOSY-C 4 | 4" | 110 độ. F | €8,094.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.