WATTS LF957ZRPDA-DOSY-GPM 2 1/2 Cụm đầu báo áp suất giảm, Khớp có rãnh, Kích thước 2 1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp đầu báo áp suất giảm |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Mẫu Z |
Phong cách cơ thể | Mẫu chữ Z |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Khớp có rãnh |
Kích thước đầu vào | 2 1 / 2 " |
Loại đầu vào | Khớp có rãnh |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | GPM |
Mfr. Loạt | LF957RPDA |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Khớp có rãnh |
Kích thước ổ cắm | 2-1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Khớp có rãnh |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Van cổng ngoài thân và cổng |
Mô hình | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm | Loại van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
LF957ZRPDA-OSY-CFM 4 | 4" | 4" | Van cổng ngoài thân và cổng | €9,948.25 | RFQ
|
LF957ZRPDA-OSY-GPM 4 | 4" | 4" | Van cổng ngoài thân và cổng | €9,948.25 | RFQ
|
LF957ZRPDA-OSY-GPM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 2-1 / 2 " | Van cổng ngoài thân và cổng | €6,639.57 | RFQ
|
LF957ZRPDA-OSY-GPM 3 | 3" | 3" | Van cổng ngoài thân và cổng | €7,222.59 | RFQ
|
LF957ZRPDA-BFG-CFM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 2-1 / 2 " | Van bướm vận hành bằng bánh răng | €7,013.94 | RFQ
|
LF957ZRPDA-BFG-CFM 3 | 3" | 3" | Van bướm vận hành bằng bánh răng | €7,595.47 | RFQ
|
LF957ZRPDA-BFG-CFM 4 | 4" | 4" | Van bướm vận hành bằng bánh răng | €10,319.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.