WATTS LF957RPDA-DOSY-LM 3 Cụm dòng chảy ngược của đầu báo áp suất giảm, khớp nối có rãnh, kích thước 3 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Phong cách cơ thể | Sảnh |
Lắp | Không |
Kích thước đầu vào | 3" |
Loại đầu vào | Khớp có rãnh |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 12.1 Bar |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | LF957RPDA |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ F |
hoạt động | liên tiếp |
Kích thước ổ cắm | 3" |
Loại ổ cắm | Khớp có rãnh |
Lọc | Không |
Kiểu | Van để phụ kiện |
Loại van | Van cổng ngoài thân và cổng |
Mô hình | Kích thước đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kích thước ổ cắm | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF957-RPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 2-1 / 2 " | Van để phụ kiện | €5,005.96 | RFQ
|
LF957-RPDA-OSY-CFM 3 | 3" | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 3" | Van để phụ kiện | €5,557.88 | RFQ
|
LF957-RPDA-OSY-CFM 4 | 4" | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 4" | Van để phụ kiện | €7,261.07 | RFQ
|
LF957-RPDA-OSY-CFM 6 | 6" | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 6" | Van để phụ kiện | €10,460.25 | RFQ
|
LF957-RPDA-OSY-CFM 8 | 8" | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 8" | Van để phụ kiện | €17,228.97 | RFQ
|
LF957RPDA-OSY-GPM 3 | 3" | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 3" | Van để phụ kiện | €5,557.88 | RFQ
|
LF957RPDA-OSY-GPM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 2-1 / 2 " | Van để phụ kiện | €5,005.96 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.