WATTS LF957NRPDA-DOSY-GPM 8 Cụm đầu báo áp suất giảm, Khớp nối có rãnh, Kích thước 8 inch, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp đầu báo áp suất giảm |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | N mẫu |
Phong cách cơ thể | Mẫu chữ N |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Khớp có rãnh |
Kích thước đầu vào | 8" |
Loại đầu vào | Khớp có rãnh |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | GPM |
Mfr. Loạt | LF957RPDA |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Khớp có rãnh |
Kích thước ổ cắm | 8" |
Loại ổ cắm | Khớp có rãnh |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Van cổng ngoài thân và cổng |
Mô hình | Kiểu | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Loại van | Loại đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF957NRPDA-OSY-CFM 3 | kit | Khớp nối | 3" | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | €7,222.59 | RFQ
|
LF957NRPDA-OSY-CFM 4 | kit | Khớp nối | 4" | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | €9,948.25 | RFQ
|
LF957NRPDA-OSY-CFM 8 | kit | Khớp nối | 8" | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | €21,609.06 | RFQ
|
LF957NRPDA-OSY-CFM 10 | kit | - | 10 " | - | - | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | €25,618.61 | RFQ
|
LF957NRPDA-OSY-GPM 3 | kit | Khớp nối | 3" | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | €7,222.59 | RFQ
|
LF957NRPDA-OSY-GPM 2 1/2 | kit | Khớp nối | 2 1 / 2 " | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | €6,639.57 | RFQ
|
LF957NRPDA-OSY-GPM 4 | kit | Khớp nối | 4" | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | €9,948.25 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.