WATTS LF919-QT-S Van bi xoay 1/2 quý, thẳng hàng, kích thước 1/2 inch, đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp vùng áp suất giảm |
Kết thúc cơ thể | Gói Đồng |
Vật liệu cơ thể | Chì đồng miễn phí |
Mẫu cơ thể | Nội tuyến |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Chất liệu đĩa | silicone |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 1 / 2 " |
Loại ren đầu vào | NPT |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | LF919 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Kích thước ổ cắm | 1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Chất liệu ghế | Polymer |
Lọc | Không |
Loại sợi | NPT |
Kiểu | kit |
Loại van | Van bi quay XNUMX/XNUMX |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kích thước ổ cắm | Chất liệu ghế | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF919-QT-S-AG 3/4 | 3 / 4 " | 180 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 3 / 4 " | Nhựa kỹ thuật | Van để phụ kiện | €1,174.93 | RFQ
| |
LF919-QT-S-AG 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 180 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 1-1 / 4 " | Nhựa kỹ thuật | Van để phụ kiện | €2,167.81 | RFQ
| |
LF919-QT-S-AG 1 | 1" | 180 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 1" | Nhựa kỹ thuật | Van để phụ kiện | €1,380.60 | RFQ
| |
LF919-QT-S-AG 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 180 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 1-1 / 2 " | Nhựa kỹ thuật | Van để phụ kiện | €2,357.23 | RFQ
| |
LF919-QT-S-AG 2 | 2" | 180 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 2" | Nhựa kỹ thuật | Van để phụ kiện | €2,777.48 | RFQ
| |
LF919-QT 1/2 | 1 / 2 " | 180 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 1 / 2 " | Nhựa kỹ thuật | Van để phụ kiện | €513.28 | RFQ
| |
LF919-QT 3/4 | 3 / 4 " | 180 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 3 / 4 " | Nhựa kỹ thuật | Van để phụ kiện | €552.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.