Watts Lf8bc | Máy cắt chân không khí quyển, Kích thước 3/4 inch, Kết nối Fght X Mght, Chiều rộng 1 1/2 inch | 29yl70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chân không khí quyển WATTS LF8BC, Kích thước 3/4 inch, Kết nối FGHT x MGHT, Chiều rộng 1 1/2 inch | AF9FCG 36JD40

WATTS Máy cắt chân không khí quyển LF8BC, kích thước 3/4 inch, kết nối FGHT x MGHT, chiều rộng 1 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9FCG phần: LF8BCTham chiếu chéo: 36JD40
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
€111.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt chân không kết nối ống
Tuân thủASSE 1011, ANSI A112.1.3, Miễn phí
Kiểu kết nốiGht
Chiều cao1.5 "
Vật chấtĐồng thau không chì
Max. Sức ép125 psi
Niêm phongsilicone
Kích thước máy3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi33 độ đến 180 độ F
UPC098268042542
Chiều rộng1.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)11.59
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481301090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều rộngGiá cả
WATTS Máy cắt chân không kết nối ống LF8B 3/4 inch | AF9FCF 29YL69 LF8B1.5 "1.38 "€40.82
Máy cắt chân không khí quyển WATTS LF8FR, Kích thước 3/4 inch, Kết nối FGHT x MGHT, Chiều rộng 1 3/4 inch | AF9FCH 36JD44 LF8FR1.75 "1.75 "€104.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Máy cắt chân không khí quyển LF8BC, kích thước 3/4 inch, kết nối FGHT x MGHT, chiều rộng 1 1/2 inch
€111.31 /đơn vị