WATTS LF800M4FR 1 Cầu dao chân không chống đóng băng, Van bi quay một phần tư, Kích thước 1 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ngắt chân không |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Bộ ngắt chân không |
Kết thúc cơ thể | Đúc đồng |
Vật liệu cơ thể | Chì đồng miễn phí |
Mẫu cơ thể | góc |
Phong cách cơ thể | góc |
Chất liệu đĩa | silicone |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 1" |
Loại ren đầu vào | NPT |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 150 psi |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | LF800M4FR |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Kích thước ổ cắm | 1" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Chất liệu ghế | Nhựa kỹ thuật |
Lọc | Không |
Loại sợi | NPT |
Loại van | Van bi quay XNUMX/XNUMX |
Sản phẩm | Mô hình | Loại sợi | Kích thước đầu vào | Loại ren đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kích thước ổ cắm | Chất liệu ghế | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF800M4FR 3/4 | NPT | 3 / 4 " | - | 140 độ F | 10.3 Bar | 33 độ F | 3 / 4 " | nhựa | €241.98 | RFQ
| |
LF800M4FR 1 1/2 | tiện ích mở rộng ftp | 1 1 / 2 " | tiện ích mở rộng ftp | 140 độ. F | 150 psi | 33 độ. F | 1-1 / 2 " | nhựa | €963.84 | RFQ
| |
LF800M4FR 2 | NPT | 2" | NPT | 140 độ. F | 150 psi | 33 độ. F | 2" | nhựa | €1,171.21 | RFQ
| |
LF800M4FR 1/2 | tiện ích mở rộng ftp | 1 / 2 " | tiện ích mở rộng ftp | 140 độ. F | 150 psi | 33 độ. F | 1 / 2 " | nhựa | €313.61 | RFQ
| |
LF800M4FR 1 1/4 | tiện ích mở rộng ftp | 1 1 / 4 " | tiện ích mở rộng ftp | 140 độ. F | 150 psi | 33 độ. F | 1-1 / 4 " | nhựa | €842.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.