Watts Lf7u2-2 1 1/4x1 1/4 | Van một chiều kép, nội tuyến, kích thước 1 1/4 inch, màu đồng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 Van một chiều kép, Nội tuyến, Kích thước 1 1/4 inch, Đồng | BY8ETX 0792075

WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 Van kiểm tra kép, Nội tuyến, Kích thước 1 1/4 inch, Đồng

Trong kho
Mục: BY8ETX Model: LF7U2-2 1 1/4X1 1/4Tham chiếu chéo: 0792075

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€230.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra kép
Kết thúc cơ thểGói Đồng
Vật liệu cơ thểChì đồng miễn phí
Phong cách cơ thểNội tuyến
Chất liệu đĩaSantoprene
LắpKhông
Kích thước đầu vào1-1 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Áp lực công việc10.3 Bar
Loại đồng hồKhông có đồng hồ
Mfr. LoạtLF7
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
hoạt độngliên tiếp
Kích thước ổ cắm1-1 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Chất liệu ghếBuna-N
LọcKhông
Loại sợiNPT
Loại vanKhông có van ngắt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31

Chi tiết sản phẩm:

Van một chiều kép, Nội tuyến, Kích thước 1 1/4 inch, Đồng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực công việcVật liệu cơ thểChất liệu đĩaTối thiểu. Nhiệt độKết nối đầu raKích thước ổ cắmLoại ổ cắmChất liệu ghếGiá cả
ĐỒNG HỒ 3/8 LF7 Van một chiều kép 3/8 inch FNPT | AH9YZM 46A959 3/8 LF7--------€229.46
ĐỒNG HỒ 3/4 LF7 U2-2 Van một chiều kép 3/4 inch FNPT | AH9YZN 46A960 3/4 LF7 U2-2--------€126.83
ĐỒNG HỒ 1 Van kiểm tra kép LF7 U2-2 1 inch FNPT | AH9YZP 46A961 1 LF7 U2-2--------€127.92
Van một chiều kép WATTS LF7-10-U2 1 1/4X1, Nội tuyến, Khớp xoay, Kích thước 1 1/4 Inch, Đồng | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X110.3 BarChì đồng miễn phíSantoprene33 độ F-1"Chủ đề nữBuna-N€244.15
Van một chiều kép WATTS LF7 3/8, Nội tuyến, Kích thước 3/8 inch, Đồng thau | BY8ETW 0792076 LF7 3/810.3 BarĐồng thau không chìsilicone33 độ F-3 / 8 "Chủ đề nữBuna-N€241.94
Van một chiều kép WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1, Nội tuyến, Kích thước 1 1/4 inch, Đồng | BY8WDQ 0122577 LF7-4-U2 1 1/4X110.3 BarChì đồng miễn phísilicone33 độ F-1"Liên minh nữ có renBuna-N€243.41
Van một chiều kép WATTS LF7-10-U3 1 1/4X1, Nội tuyến, Khớp xoay, Kích thước 1 1/4 Inch, Đồng | BY8WDR 0122565 LF7-10-U3 1 1/4X110.3 BarChì đồng miễn phísilicone33 độ F-1"Liên minh nam có renBuna-N€334.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 Van kiểm tra kép, Nội tuyến, Kích thước 1 1/4 inch, Đồng
€230.85 /đơn vị