Watts Lf7ru2-u2 1 X 1 | Van một chiều dân dụng, nội tuyến, kích thước 1 inch, đồng thau | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LF7RU2-U2 1 X 1 Van một chiều kép dân dụng, nội tuyến, kích thước 1 inch, đồng thau | CA7ZVR 0072224

WATTS Van một chiều kép dân dụng LF7RU2-U2 1 X 1, nội tuyến, kích thước 1 inch, đồng thau

Trong kho
khoản mục: CA7ZVR phần: LF7RU2-U2 1X1Tham chiếu chéo: 0072224
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
€138.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra kép
Loại ngăn chặn dòng chảy ngượcKiểm tra kép
Kết thúc cơ thểGói Đồng
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Mẫu cơ thểNội tuyến
Phong cách cơ thểNội tuyến
Chất liệu đĩaSantoprene
LắpKhông
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1"
Loại ren đầu vàotiện ích mở rộng ftp
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Tối đa Nhiệt độ.180 độ. F
Tối đa Áp lực công việc175 PSI
Loại đồng hồKhông có đồng hồ
Mfr. LoạtLF7R
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
hoạt độngliên tiếp
Kết nối đầu raLiên minh nữ có ren
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmLiên minh nữ có ren
Chất liệu ghếEPDM
LọcKhông
Loại sợitiện ích mở rộng ftp
Loại vanKhông có van ngắt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45

Chi tiết sản phẩm:

Van kiểm tra kép dân dụng, nội tuyến, kích thước 1 inch, đồng thau

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực công việcMẫu cơ thểPhong cách cơ thểTối thiểu. Nhiệt độKết nối đầu raKích thước ổ cắmLoại ổ cắmLoại sợiGiá cả
WATTS LF7R10-U2 1 X 3/4 Van một chiều kép dân dụng, nội tuyến, kích thước 1 inch, đồng thau | CA3XTE 0072207 LF7R10-U2 1X3/410.3 Bar-Nội tuyến33 độ F-3 / 4 "Chủ đề nữMTSF€111.34
WATTS LF7RU2-U2 1/2 X 1/2 Van một chiều kép dân dụng, Nội tuyến, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau | CA3XTG 0072206 LF7RU2-U2 1/2 X 1/210.3 Bar-Nội tuyến33 độ F-1 / 2 "Liên minh nữ có renNPT€112.46
WATTS LF7R10-U3 1 X 3/4 Van một chiều kép dân dụng, nội tuyến, kích thước 1 inch, đồng thau | CA3XTH 0072208 LF7R10-U3 1X3/410.3 Bar-Nội tuyến33 độ F-3 / 4 "Chủ đề namMTSF€132.80
WATTS LF7RU4-5 1 X 1 Van một chiều kép dân dụng, nội tuyến, kích thước 1 inch, đồng thau | CA3XTJ 0072209 LF7RU4-5 1X1150 psiNội tuyếnNội tuyến33 độ. FChủ đề nam1"Chủ đề namNHM€113.95
WATTS LF7RU2-2 1/2 X 3/4 Van một chiều kép dân dụng, nội tuyến, kích thước 1/2 inch, đồng thau | CA3XTK 0072211 LF7RU2-2 1/2 X 3/412.1 Bar-Nội tuyến33 độ F-3 / 4 "Chủ đề nữNPT€108.02
WATTS LF7RU2-2 3/4 X 1 Van một chiều kép dân dụng, nội tuyến, kích thước 3/4 inch, đồng thau | CA3XTL 0072212 LF7RU2-2 3/4X112.1 Bar-Nội tuyến33 độ F-1"Chủ đề nữNPT€117.26
WATTS LF7R10-U2 1 X 1 Van một chiều kép dân dụng, nội tuyến, kích thước 1 inch, đồng thau | CA3XTM 0072214 LF7R10-U2 1X1150 psiNội tuyếnNội tuyến33 độ. FChủ đề nữ1"Chủ đề nữMTSF€100.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van một chiều kép dân dụng LF7RU2-U2 1 X 1, nội tuyến, kích thước 1 inch, đồng thau
€138.73 /đơn vị