WATTS LF777SI 1 1/2 Bộ lọc Wye, Kích thước đầu vào 1-1/2 Inch, Max. Nhiệt độ hoạt động 178 độ C
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Vật liệu cơ thể | Hợp kim silicon đồng đúc không chì |
Phong cách cơ thể | Wye |
Chất liệu ngoài | Hợp kim silicon đồng đúc không chì |
Loại bìa | Khai thác bằng phích cắm đóng |
Vật liệu đệm | NBR |
Kích thước đầu vào | 1-1 / 2 " |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Không có mặt |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 178 độ C |
Max. Sức ép | 27.6 Bar |
Mfr. Loạt | LF777SI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 32 độ F |
Kích thước ổ cắm | 1-1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Vật liệu cắm | Không cắm |
Mức áp suất | 27.6 Bar ở 99 độ C |
Chất liệu màn hình | Thép không gỉ |
Kích thước màn hình | Lưới 20 |
Lọc | Wye |
WOG (PSI) | 400 Psi ở 210 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.32 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.