WATTS LF757N-DCDA-DOSY-GPM 3 Cụm đầu báo kiểm tra kép, Kiểu chữ N, Khớp nối mặt bích, Kích thước 3 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Kiểm tra kép hội Detector |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | N mẫu |
Phong cách cơ thể | Mẫu chữ N |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 3" |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | GPM |
Mfr. Loạt | LF757DCDA |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Kích thước ổ cắm | 3" |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Nhựa kỹ thuật |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Van cổng ngoài thân và cổng |
Mô hình | Kích thước ổ cắm | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Loại ổ cắm | Loại van | Loại đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF757NDCDA-OSY-CFM 4 | 4" | - | 4" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 140 độ F | 12.1 Bar | €9,837.26 | RFQ
|
LF757NDCDA-OSY-CFM 6 | 6" | - | 6" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 140 độ F | 12.1 Bar | €13,666.80 | RFQ
|
LF757NDCDA-OSY-CFM 8 | 8" | - | 8" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 140 độ F | 12.1 Bar | €23,300.99 | RFQ
|
LF757NDCDA-OSY-GPM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | - | 2-1 / 2 " | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 140 độ F | 12.1 Bar | €7,990.56 | RFQ
|
LF757NDCDA-OSY-GPM 3 | 3" | - | 3" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 140 độ F | 12.1 Bar | €8,409.32 | RFQ
|
LF757NDCDA-OSY-GPM 8 | 8" | - | 8" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 140 độ F | 12.1 Bar | €23,300.99 | RFQ
|
LF757NDCDA-BFG-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | - | 2-1 / 2 " | Khớp có rãnh | Van bướm vận hành bằng bánh răng | Khớp có rãnh | 140 độ F | 12.1 Bar | €8,391.56 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.