WATTS LF719-QT 2 Bộ van một chiều đôi, nội tuyến, kích thước 2 inch, màu đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Kết thúc cơ thể | Gói Đồng |
Vật liệu cơ thể | Chì đồng miễn phí |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Chất liệu đĩa | silicone |
Lắp | Không |
Kích thước đầu vào | 2" |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 12.1 Bar |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | LF719 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ F |
hoạt động | liên tiếp |
Kích thước ổ cắm | 2" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Chất liệu ghế | Nhựa kỹ thuật |
Lọc | Không |
Loại sợi | tiện ích mở rộng ftp |
Kiểu | kit |
Loại van | Không có van ngắt |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm | Loại sợi | Loại van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF719-QT 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | tiện ích mở rộng ftp | Không có van ngắt | €414.88 | RFQ
| |
LF719-QT 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | tiện ích mở rộng ftp | Không có van ngắt | €895.99 | RFQ
| |
LF719-QT 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | tiện ích mở rộng ftp | Không có van ngắt | €1,125.62 | RFQ
| |
LF719QTS 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | NPT | Van bi quay XNUMX/XNUMX | €715.45 | RFQ
| |
LF719-QT-S 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | tiện ích mở rộng ftp | Van bi quay XNUMX/XNUMX | €595.60 | RFQ
| |
LF719QTS 1 | 1" | 1" | tiện ích mở rộng ftp | Van bi quay XNUMX/XNUMX | €830.89 | RFQ
| |
LF719-QT-S 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | tiện ích mở rộng ftp | Van bi quay XNUMX/XNUMX | €1,206.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.