WATTS LF709-NRS-S 2 1/2 Cụm van một chiều đôi, Van cổng gốc không tăng, Kích thước 2 1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Mẫu cơ thể | Nội tuyến |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 2 1 / 2 " |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | LF709 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Kích thước ổ cắm | 2-1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Thép không gỉ |
Lọc | Có |
Kiểu | kit |
Loại van | Van cổng không tăng |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kích thước ổ cắm | Loại van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF709-DNRS 3 | 3" | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 3" | Van cổng không tăng | €6,470.88 | RFQ
| |
LF709-NRS 4 | 4" | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 4" | Van cổng không tăng | €6,867.44 | RFQ
| |
LF709-LF 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 2-1 / 2 " | Không có van ngắt | €3,930.17 | RFQ
| |
LF709-LF 3 | 3" | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 3" | Không có van ngắt | €4,316.38 | RFQ
| |
LF709-LF 4 | 4" | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 4" | Không có van ngắt | €4,579.79 | RFQ
| |
LF709-LF 6 | 6" | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 6" | Không có van ngắt | €7,555.53 | RFQ
| |
LF709-LF 8 | 8" | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 8" | Không có van ngắt | €16,092.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.