Watts Lf600 1 1/2 | Van một chiều, thẳng, 400 Psi, ren cái, Npt, kích thước 1 1/2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều WATTS LF600 1 1/2, Thẳng, 400 Psi, Ren Nữ, Npt, Kích thước 1 1/2 Inch | CA4BVU 0555179

WATTS Van một chiều LF600 1 1/2, thẳng, 400 Psi, ren cái, Npt, kích thước 1 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: CA4BVU phần: LF600 1 1/2Tham chiếu chéo: 0555179
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
€235.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Vật liệu cơ thểThau
Mẫu cơ thểSảnh
Phong cách cơ thểSảnh
Chất liệu đĩaThau
Loại đĩaHình nón
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1 1 / 2 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.100 độ. F
Mfr. LoạtLF600
Tối thiểu. Nhiệt độ-20 độ. F
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1-1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Chất liệu ghếPTFE
Loại sợiNPT
WOG (PSI)400 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.39

Chi tiết sản phẩm:

Van một chiều, Thẳng, 400 Psi, Chủ đề cái, Npt, Kích thước 1 1/2 inch

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước đầu vàoTối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmLoại sợiGiá cả
Van một chiều WATTS LF600 2, thẳng, 400 Psi, ren cái, Npt, kích thước 2 inch | BY7CTQ 0555180 LF600 2Thau2"-20 độ F2"NPT€280.75
Van một chiều WATTS LF600 3/4, thẳng, 400 Psi, ren cái, Npt, kích thước 3/8 inch | BY7CUZ 0555176 LF600 3/4Thau3 / 8 "-20 độ F3 / 4 "NPT€91.12
Van một chiều WATTS LF600 1, thẳng, 400 Psi, ren cái, đầu vào 1 inch, silicon đồng | BY7JYD 0555177 LF600 1Hợp kim silicon đồng đúc không chì1"-20 độ F1"tiện ích mở rộng ftp€136.92
Van một chiều WATTS LF600 1 1/4, thẳng, 400 Psi, đầu vào 1 1/4 inch, hợp kim silicon đồng đúc | BY7XHH 0555178 LF600 1 1/4Hợp kim silicon đồng đúc không chì1-1 / 4 "-20 độ F1-1 / 4 "tiện ích mở rộng ftp€195.97
Van một chiều WATTS LF600 1/4, thẳng, 400 Psi, đầu vào 1/4 inch, hợp kim silicon đồng đúc | BY9XBW 0555173 LF600 1/4Hợp kim silicon đồng đúc không chì1 / 4 "-20 độ F1 / 4 "tiện ích mở rộng ftp€151.58
Van một chiều WATTS LF600 3/8, thẳng, 400 Psi, ren cái, Npt, kích thước 3/8 inch | CA2KBC 0555174 LF600 3/8Thau3 / 8 "-20 độ. F3 / 8 "NPT€151.58
Van một chiều WATTS LF600 1/2, Thẳng, 400 Psi, Ren Nữ, Npt, Kích thước 1/2 Inch | CC3GXC 0555175 LF600 1/2Thau1 / 2 "-20 độ. F1 / 2 "NPT€65.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van một chiều LF600 1 1/2, thẳng, 400 Psi, ren cái, Npt, kích thước 1 1/2 inch
€235.56 /đơn vị