Watts Lf6 1 | Van một chiều, thẳng, 200 Psi, đầu vào 1 inch, hợp kim silicon đồng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều WATTS LF6 1, thẳng, 200 Psi, đầu vào 1 inch, hợp kim silicon đồng | CB2FJF 0123070

WATTS Van một chiều LF6 1, thẳng, 200 Psi, đầu vào 1 inch, hợp kim silicon đồng

Trong kho
Khoản mục: CB2FJF phần: LF6 1Tham chiếu chéo: 0123070
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
€175.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng không chì
Mẫu cơ thểSảnh
Phong cách cơ thểSảnh
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1"
Loại ren đầu vàotiện ích mở rộng ftp
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.180 độ. F
Tối đa Áp lực công việc200 PSI
Mfr. LoạtLF6
Tối thiểu. Nhiệt độ0 độ F
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Mức áp suất13.8 Bar ở 82 độ C Bar
Loại sợitiện ích mở rộng ftp
WOG (PSI)200 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37

Chi tiết sản phẩm:

Van một chiều, thẳng, 200 Psi, đầu vào 1 inch, hợp kim silicon đồng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoLoại ren đầu vàoKích thước ổ cắmMức áp suấtLoại sợiGiá cả
Van một chiều WATTS LF6 1/4, thẳng, 200 Psi, đầu vào 1/4 inch, Silicon đồng | CB2FJB 0123066 LF6 1/41 / 4 "tiện ích mở rộng ftp1 / 4 "13.8 Bar ở 82 độ C Bartiện ích mở rộng ftp€127.37
Van một chiều WATTS LF6 3/8, thẳng, 200 Psi, đầu vào 3/8 inch, Silicon đồng | CB2FJD 0123067 LF6 3/83 / 8 "NPT3 / 8 "13.8 BarNPT€127.37
Van một chiều WATTS LF6 1/2, thẳng, 200 Psi, đầu vào 1/2 inch, Silicon đồng | CB2FJE 0123068 LF6 1/21 / 2 "tiện ích mở rộng ftp1 / 2 "13.8 Bar ở 82 độ C Bartiện ích mở rộng ftp€127.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van một chiều LF6 1, thẳng, 200 Psi, đầu vào 1 inch, hợp kim silicon đồng
€175.75 /đơn vị