Watts Lf53l-z2-30 1/2 | Van giảm áp, đầu vào 1/2 inch, áp suất giảm 30 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp 53/2 WATTS LF30L-Z1-2, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất giảm 30 Psi | BP4FXB 0121440

WATTS Van giảm áp LF53L-Z2-30 1/2, đầu vào 1/2 inch, áp suất giảm 30 Psi

Trong kho
Khoản mục: BP4FXB Model: LF53L-Z2-30 1/2Tham chiếu chéo: 0121440
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
€160.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGây áp lực Relief Van
Vật liệu cơ thểThau
Kết nối đầu vàoChủ đề nam
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nam
DẫnKhông có mặt
Mfr. LoạtLF53L
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp75 đến 125 Psi
Giảm áp lực30 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp, đầu vào 1/2 inch, áp suất giảm 30 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểTối đa Áp lực công việcPhạm vi ápGiảm áp lựcGiá cả
Van giảm áp 53/125 WATTS LF1L-2, Kích thước 1/2 inch, 210 độ. F, Áp suất giảm 125 Psi | BP4DWD 0121442 LF53L-125 1/2Hợp kim silicon đồng không chì94 psi75 đến 150 psi125 psi€149.12
Van giảm áp 53/175 WATTS LF1L-2, Kích thước 1/2 inch, 210 độ. F, Áp suất giảm 175 Psi | BP4DWF 0121444 LF53L-175 1/2Hợp kim silicon đồng không chì-75 đến 150 psi175 psi€149.12
Van giảm áp 53/75 WATTS LF1L-2, đầu vào 1/2 inch, 210 độ. F, Áp suất giảm 75 Psi | BP4FWW 0121439 LF53L-75 1/2Hợp kim silicon đồng không chì-75 đến 150 psi75 psi€149.12
Van giảm áp WATTS LF53L-100 1/2, Kích thước 1/2 inch, 210 độ. F, Áp suất giảm 100 Psi | BP4FXA 0121441 LF53L-100 1/2Hợp kim silicon đồng không chì-75 đến 150 psi100 psi€149.12
Van giảm áp WATTS LF53L-150 1/2, Kích thước 1/2 inch, 210 độ. F, Áp suất giảm 150 Psi | BP4FXC 0121443 LF53L-150 1/2Hợp kim silicon đồng không chì113 psi75 đến 150 psi150 psi€149.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van giảm áp LF53L-Z2-30 1/2, đầu vào 1/2 inch, áp suất giảm 30 Psi
€160.46 /đơn vị