Watts Lf4750-141404 | Van nén nén, đầu vào 3/4 inch, tối đa 125 Psi. Áp lực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van nén nén WATTS LF4750-141404, đầu vào 3/4 inch, tối đa 125 Psi. Áp lực | BR6EQN 0472077

WATTS LF4750-141404 Van Tee nén, Đầu vào 3/4 inch, Tối đa 125 Psi. Áp lực

Trong kho
Khoản mục: BR6EQN phần: LF4750-141404Tham chiếu chéo: 0472077

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€60.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan Tee
Kết thúc cơ thểMạ crom
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Kết nối đầu vàoĐẩy để kết nối
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoKết nối nhanh
DẫnKhông có mặt
Max. Sức ép125 psi
Kết nối đầu raNhấn để kết nối
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmKết nối nhanh
Phạm vi nhiệt độ33 đến 160 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2

Chi tiết sản phẩm:

Van Tee nén, Đầu vào 3/4 inch, Tối đa 125 Psi. Sức ép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmGiá cả
Van nén nén WATTS LF4750-141406, đầu vào 3/4 inch, tối đa 125 Psi. Áp lực | BR6EQM 0472078 LF4750-1414063 / 4 "3 / 4 "€60.69
Van nén nén WATTS LF4750-101006, đầu vào 1/2 inch, tối đa 125 Psi. Áp lực | BR6EQP 0472076 LF4750-1010061 / 2 "1 / 2 "€43.30
Van nén nén WATTS LF4750-101004, đầu vào 1/2 inch, tối đa 125 Psi. Áp lực | BR6FBV 0472075 LF4750-1010041 / 2 "1 / 2 "€43.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF4750-141404 Van Tee nén, Đầu vào 3/4 inch, Tối đa 125 Psi. Áp lực
€60.69 /đơn vị