Watts Lf4701-1008 | Đầu nối đực, đầu vào 1/2 inch, áp suất 13.8 bar | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối đực WATTS LF4701-1008, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 13.8 Bar | BT2ZTH 0472011

WATTS Đầu nối nam LF4701-1008, đầu vào 1/2 inch, áp suất 13.8 bar

Trong kho
Mục: BT2ZTH phần: LF4701-1008Tham chiếu chéo: 0472011
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
€10.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nam
Kết thúcĐồng thau không chì
Loại phù hợpbộ chuyển đổi
Kết nối đầu vàoĐẩy để kết nối
Vật liệu đầu vàoĐồng thau không chì
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoKết nối nhanh
DẫnKhông có mặt
Vật chấtĐồng thau không chì
Tối đa Áp lực công việc200 PSI
Mfr. LoạtLF4701
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
Kết nối đầu raChủ đề nam
Vật liệu đầu raĐồng thau không chì
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nam
Nhiệt độ làm việc.200 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06

Chi tiết sản phẩm:

Đầu nối nam, đầu vào 1/2 inch, áp suất 13.8 bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMfr. LoạtKết thúcLoại phù hợpTối thiểu. Nhiệt độVật liệu đầu raKích thước ổ cắmBên ngoài Dia.Vật liệu đầu vàoGiá cả
Đầu nối đực WATTS 1001B-0404, đầu vào 1/4 inch, áp suất 10.3 bar | BQ7KNW 0666126 1001B-04041001Bpolypropylenecủa DINTEK33 độ Fpolypropylene1 / 4 "13 / 16 "polypropylene€18.67
Đầu nối đực WATTS 3501B-0806, Đầu vào 3/8 inch, Áp suất 17.2 Bar | BR3RCP 0650952 3501B-08063501BPolysulfonecủa DINTEK75 độ FPolysulfone3 / 8 "1"Polysulfone€6.38
Đầu nối đực WATTS LF4701-1816, đầu vào 1 inch, áp suất 13.8 bar | BR4GPX 0472015 LF4701-1816LF4701Đồng thau không chìbộ chuyển đổi33 độ. FĐồng thau không chì1"-Đồng thau không chì€21.63
Đầu nối đực WATTS LF4701-1412, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GPY 0472013 LF4701-1412LF4701Đồng thau không chìbộ chuyển đổi33 độ. FĐồng thau không chì3 / 4 "-Đồng thau không chì€12.31
Đầu nối đực WATTS LF4701-1012, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GQB 0472012 LF4701-1012LF4701Đồng thau không chìbộ chuyển đổi33 độ. FĐồng thau không chì3 / 4 "-Đồng thau không chì€14.01
Đầu nối đực WATTS LF4701-0806, Đầu vào 3/8 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GRT 0472058 LF4701-0806LF4701Đồng thau không chìbộ chuyển đổi33 độ. FĐồng thau không chì3 / 8 "-Đồng thau không chì€12.54
Đầu nối đực WATTS 1001B-0406, đầu vào 1/4 inch, áp suất 10.3 bar | BR9FNX 0666127 1001B-04061001Bpolypropylenecủa DINTEK33 độ Fpolypropylene3 / 8 "13 / 16 "polypropylene€25.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Đầu nối nam LF4701-1008, đầu vào 1/2 inch, áp suất 13.8 bar
€10.19 /đơn vị