Watts Lf40xl7 150-210 1 | Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 150 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LF40XL7 150-210 1 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 150 Psi | BP4FWP 0121428

WATTS LF40XL7 150-210 1 Van giảm áp suất và nhiệt độ, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: BP4FWP phần: LF40XL7 150-210 1Tham chiếu chéo: 0121428
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
€834.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ và áp suất
Vật liệu cơ thểChì đồng miễn phí
Công suất xả2134000 nhưng
Kết nối đầu vàoChủ đề nam
Kích thước đầu vào1"
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nam
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ.210 độ. F
Tối đa Áp lực công việc113 psi
Mfr. LoạtLF40L
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp75 đến 150 psi
Giảm áp lực150 psi
Nhiệt độ giảm nhẹ210 độ. F
Vật liệu điều nhiệtCopper
Chiều dài đầu dò nhiệt7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.96

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp và nhiệt độ, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 150 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểCông suất xảKích thước đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Kích thước ổ cắmGiảm áp lựcGiá cả
Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS LF40XL 100-210 3/4, kích thước 3/4 inch, áp suất giảm 100 Psi | BP4DVZ 0121411 LF40XL 100-210 3/4Đồng thau không chì-3 / 4 "210 độ F3 / 4 "100 psi€638.55
Van giảm áp và nhiệt độ WATTS LF40XL-8 100-210 3/4, Kích thước 3/4 inch, Áp suất giảm 100 Psi | BP4FWH 0121420 LF40XL-8 100-210 3/4Đồng thau không chì-3 / 4 "210 độ F3 / 4 "100 psi€425.42
WATTS LF40XL 75-210 3/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP4FWJ 0121410 LF40XL 75-210 3/4Đồng thau không chì-3 / 4 "210 độ F3 / 4 "75 psi€672.57
WATTS LF40XL 75-210 1 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP4FWK 0121422 LF40XL 75-210 1Đồng thau không chì778000 nhưng1"210 độ. F1"75 psi€1,059.09
Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS LF40XL-Z2 150-210 3/4, Kích thước 3/4 inch, Áp suất giảm 150 Psi | BP4FWL 0121415 LF40XL-Z2 150-210 3/4--3 / 4 "-3 / 4 "150 psi€574.54
WATTS LF40XL-8-125-210 3/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 3/4 inch, Áp suất giảm 125 Psi | BP4FWM 0121419 LF40XL-8-125-210 3/4Đồng thau không chì-3 / 4 "210 độ F3 / 4 "125 psi€682.29
Van giảm áp an toàn áp suất WATTS LF40XL-8 150210 3/4, 150 psi, Kích thước 3/4 Inch, 1,437,600 Btu | BP4FWN 161Z83 LF40XL-8 150210 3/4Chì đồng miễn phí-3 / 4 "210 độ F3 / 4 "150 psi€689.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF40XL7 150-210 1 Van giảm áp suất và nhiệt độ, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 150 Psi
€834.10 /đơn vị